曜日別特売
3007-023 導電指サック(巻)DR 原田産業 07085504

導電指サック(巻)DR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(720個)
注文コード
07085504
品番
3007-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

導電性タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。シビアな静電気管理環境での使用に最適です。

用途
クリーンルーム用、静電気対策用
種別
粉なしタイプ
全長(mm)
65~75
サイズ
M
表面抵抗率(Ω/sq)
2×106
平面幅(mm)
26~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする