原田産業
導電指サック(巻)DR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(720個)
注文コード
07085513
品番
3007-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
導電性タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。シビアな静電気管理環境での使用に最適です。
用途
クリーンルーム用、静電気対策用
種別
粉なしタイプ
全長(mm)
65~75
サイズ
L
表面抵抗率(Ω/sq)
2×10
6
平面幅(mm)
28~32