曜日別特売
EVF-LPR14N のぞき見防止フィルター コクヨ 07089101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVF-LPR14N のぞき見防止フィルター コクヨ 07089101
EVF-LPR14N のぞき見防止フィルター コクヨ 07089101
EVF-LPR14N のぞき見防止フィルター コクヨ 07089101

のぞき見防止フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
07089101
品番
EVF-LPR14N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
仕様
貼ったりはがしたりできる両面テープ付(四隅に貼付けてご使用ください)
キズ防止機能付(硬度3H)
汚れ防止機能付
適合
14.1型用
基材
PET
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×285×0.6
視認角度(°)
60
のぞき見防止
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする