内田洋行
応接用テーブル(コーナー用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07089765
品番
6-291-1045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天板/メラミン化粧板
脚/スチール丸パイプ(Φ31.8)、塗装脚(シルバーメタリック色)、アジャスター付
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×430
質量(kg)
9
種別
コーナーテーブルP10型W-SM
幅(mm)
600
高さ(mm)
430
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×430
色(天板)
木目ナチュラル
色(脚部)
シルバーメタリック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300