間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

ベビコン

※代表画像です
取扱い終了 代引不可 車上渡し   
注文コード
07095033
品番
0.75P-9.5VA6
内容量
1台
参考基準価格
¥184,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
両面ベルト覆い標準装備「売上累計200万台突破の実力派」  

●付属品: 
圧力計・安全弁・ホース継手・ベルト・ベルトカバー・消音器・止め弁・空気取り出し口1/4B×1  
●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●質量(kg): 
56  
●出力(kW): 
0.75  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
990  
●タンク容量(L): 
38  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
774×335×735  
●騒音値(dB): 
70  
●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.93[9.5]  
●電動機: 
三相 60Hz 200V/220V  
●制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm2]): 
0.74〜0.93[7.5〜9.5]  
●シリンダー径(Φmm): 
50  
●行程(mm): 
65  
●シリンダー数: 
1  
●吐出空気量(L/min): 
80  

代替相当品
07095033
0.75P-9.5VA6
09443271
0.75P-9.5VD 6
日立産機システム
給油式ベビコン 圧力開閉器式
1台 ¥118,100 メーカー品番変更の為

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

はじめてのお客様へ




最近見た商品
ベビコン ベビコン
日立産機システム
防振ゴム 防振ゴム
MonotaRO
フューエルフィルター フューエルフィルター
エクセル(EXCEL)
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 SKH スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 SKH
住友スリーエム(3M)
> もっと見る


キャンペーン


モバイル
チャットサポート

表示価格はすべて税別価格です。