工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
虫対策
>
虫対策用品
フマキラー
フマキラーA ダブルジェット
当日出荷とは
注文コード
07099242
品番
-
内容量
1本(450mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥413
数量:
●特長:
Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。
速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。
ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。
●質量(g):
384
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
66×228×66
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フマキラーA ダブルジェット
フマキラー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF