間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

減圧弁

※代表画像です
 
注文コード
07099522
メーカー品番
RD31FN-FL
内容量
1台
参考基準価格
¥152,000
通常価格単価(税別)
¥98,800¥93,860
特価

 

●特長: 
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品  

●仕様: 
ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●質量(kg): 
12  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
直動式  
●寸法L(mm): 
215  
●呼び径: 
50  
●寸法H(mm): 
206  
●寸法A(mm): 
142  
●材質(ケース): 
バネケース:ZDC  
●寸法G(mm): 
50  
●流体温度(℃): 
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5]  
●適合流体: 
水・温水・空気・不活性ガス  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.05〜0.35  
●最大減圧比: 
10:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.05  
●端接続: 
JIS 10K FFフランジ  
●材質(弁体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●材質(弁座): 
CAC406(青銅鋳物)  
●材質(ダイヤフラム): 
NBR  
●材質(ディスク): 
NBR  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧