間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

減圧弁

※代表画像です
 
注文コード
07099601
品番
RD33FN-FH
内容量
1台
参考基準価格
¥218,000
単価(税別)
¥141,700

 

●特長: 
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品  

●仕様: 
赤水対策・中容量  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●質量(kg): 
22  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
直動式  
●寸法L(mm): 
215  
●呼び径: 
65  
●寸法H(mm): 
350  
●寸法A(mm): 
162  
●材質(ケース): 
バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)  
●寸法G(mm): 
70  
●流体温度(℃): 
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)  
●適合流体: 
水・温水・空気・不活性ガス  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.3〜0.7  
●最大減圧比: 
10:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.05  
●端接続: 
JIS 10K FFフランジ  
●材質(弁体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●材質(弁座): 
CAC406(青銅鋳物)  
●材質(ダイヤフラム): 
NBR  
●材質(ディスク): 
NBR  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34