ベン

※代表画像です
- ●特長:
- 水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品
- ●仕様:
- 赤水対策・中容量
- ●その他:
- 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
- ●質量(kg):
- 35
- ●材質(本体):
- CAC406(青銅鋳物)
- ●形式:
- 直動式
- ●寸法L(mm):
- 260
- ●呼び径:
- 100
- ●寸法H(mm):
- 423
- ●寸法A(mm):
- 201
- ●材質(ケース):
- バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)
- ●寸法G(mm):
- 78
- ●流体温度(℃):
- 5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
- ●適合流体:
- 水・温水
- ●一次側適合圧力(MPa):
- 1.0以下
- ●二次側調整圧力範囲(MPa):
- 0.3〜0.7
- ●最大減圧比:
- 10:1
- ●弁前後の最小差圧(MPa):
- 0.05
- ●端接続:
- JIS 10K FFフランジ
- ●材質(弁体):
- SUS(ステンレス鋼)
- ●材質(弁座):
- CAC406(青銅鋳物)
- ●材質(ダイヤフラム):
- NBR
- ●材質(ディスク):
- NBR