工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
減圧弁
>
ベン
ベン
減圧弁
5日以内出荷とは
注文コード
07099687
メーカー品番
RD45SN-FHL2
内容量
1台
参考基準価格
¥20,100
通常価格
単価(税別)
¥14,070
¥13,367
数量:
●特長:
水道法性能基準適合品
戸別給水用
低騒音形
●付属品:
保温ケース(自己消火性)、テストガク
●仕様:
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
●その他:
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
●質量(kg):
1.2
●取付:
水平、垂直自由
●材質(本体):
CAC406(青銅鋳物)
●呼び径:
20
●ねじ:
両端Rcねじ
●定格流量(L/min):
50(差圧0.1MPa以上)
●設定圧力(MPa):
0.23(二次側標準)
●流体温度(℃):
5〜90 (管端コア使用の場合は、5〜40)
●耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
水圧:1.75[17.5](本体)
●適合流体:
水道水・温水
●一次側適合圧力(MPa):
1.0以下
●二次側調整圧力範囲(MPa):
0.22〜0.30
●弁前後の最小差圧(MPa):
0.02
●端接続:
JIS Rc3/4ねじ
●材質(ダイヤフラム):
塩素水耐性ゴム
●材質(ディスク):
塩素水耐性ゴム
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
減圧弁
ベン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)