間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

減圧弁

  
注文コード
07099696
メーカー品番
RD45SN-FHL3
内容量
1台
参考基準価格
¥20,100
通常価格単価(税別)
¥14,070¥13,367
特価

 

●特長: 
水道法性能基準適合品
戸別給水用
低騒音形  

●付属品: 
保温ケース(自己消火性)、テストガク  
●仕様: 
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●質量(kg): 
1.2  
●取付: 
水平、垂直自由  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●呼び径: 
20  
●ねじ: 
両端Rcねじ  
●定格流量(L/min): 
50(差圧0.1MPa以上)  
●設定圧力(MPa): 
0.25(二次側標準)  
●流体温度(℃): 
5〜90 (管端コア使用の場合は、5〜40)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5](本体)  
●適合流体: 
水道水・温水  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.22〜0.30  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.02  
●端接続: 
JIS Rc3/4ねじ  
●材質(ダイヤフラム): 
塩素水耐性ゴム  
●材質(ディスク): 
塩素水耐性ゴム  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧