ベン
- ●特長:
- 水道法性能基準適合品
戸別給水用
低騒音形
- ●付属品:
- 保温ケース(自己消火性)、テストガク
- ●仕様:
- ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
- ●その他:
- 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
- ●質量(kg):
- 1.2
- ●取付:
- 水平、垂直自由
- ●材質(本体):
- CAC406(青銅鋳物)
- ●呼び径:
- 20
- ●ねじ:
- 両端Rcねじ
- ●定格流量(L/min):
- 50(差圧0.1MPa以上)
- ●設定圧力(MPa):
- 0.26(二次側標準)
- ●流体温度(℃):
- 5〜90 (管端コア使用の場合は、5〜40)
- ●耐圧性MPa[kgf/cm2]:
- 水圧:1.75[17.5](本体)
- ●適合流体:
- 水道水・温水
- ●一次側適合圧力(MPa):
- 1.0以下
- ●二次側調整圧力範囲(MPa):
- 0.22〜0.30
- ●弁前後の最小差圧(MPa):
- 0.02
- ●端接続:
- JIS Rc3/4ねじ
- ●材質(ダイヤフラム):
- 塩素水耐性ゴム
- ●材質(ディスク):
- 塩素水耐性ゴム