工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
サイレンサ
>
ベン
ベン
サイレンサ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
07099967
品番
QH1-F
内容量
1台
参考基準価格
¥41,000
単価(税別)
¥26,650
数量:
●質量(kg):
4
●材質(本体):
CAC406(青銅鋳物)
●形式:
F形
●呼び径:
50
●寸法A(mm):
140
●寸法B(mm):
130
●寸法C(mm):
65
●寸法d(inch):
2
●適合流体:
蒸気
●端接続:
JIS Rcねじ
●発音限界温度(℃):
66
●適合圧力(MPa):
0.7以下
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
サイレンサ
ベン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF