間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

サイレンサ

 
注文コード
07100003
メーカー品番
QH2-F
内容量
1台
参考基準価格
¥9,400
通常価格単価(税別)
¥6,580¥6,251
特価

 

●質量(kg): 
0.77  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
S形  
●呼び径: 
20  
●寸法A(mm): 
94  
●寸法B(mm): 
72  
●寸法d(inch): 
3/4  
●適合流体: 
蒸気  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●発音限界温度(℃): 
95  
●適合圧力(MPa): 
0.7以下  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧