間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

サイレンサ

 
注文コード
07100064
品番
QH2-F
内容量
1台
参考基準価格
¥135,000
単価(税別)
¥94,500

 

●質量(kg): 
14  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
S形  
●呼び径: 
80  
●寸法A(mm): 
280  
●寸法B(mm): 
200  
●寸法d(inch): 
3  
●適合流体: 
蒸気  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●発音限界温度(℃): 
95  
●適合圧力(MPa): 
0.7以下  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34