工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
通気弁
>
ベン
ベン
通気弁
5日以内出荷とは
注文コード
07100344
メーカー品番
AV2C-P
内容量
1台
参考基準価格
¥11,800
通常価格
単価(税別)
¥8,850
¥8,408
数量:
●特長:
排水管設備を簡略化、設備費削減
●付属品:
防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)
●材質(本体):
ABS樹脂
●形式:
マキシベント
●呼び径:
75
●取付姿勢:
垂直取付
●周囲温度(℃):
-20〜+60
●端接続:
差込接着
●材質(弁体):
ABS樹脂+合成ゴム
●適合管:
JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
通気弁
ベン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)