間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

通気弁

 
注文コード
07100353
メーカー品番
AV2C-P
内容量
1台
参考基準価格
¥11,800
単価(税別)
¥8,850

 

●特長: 
排水管設備を簡略化、設備費削減  

●付属品: 
防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)  
●材質(本体): 
ABS樹脂  
●形式: 
マキシベント  
●呼び径: 
100  
●取付姿勢: 
垂直取付  
●周囲温度(℃): 
-20〜+60  
●端接続: 
差込接着  
●材質(弁体): 
ABS樹脂+合成ゴム  
●適合管: 
JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧