間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

ベローズ形伸縮管継手

※代表画像です
 
注文コード
07100597
メーカー品番
JB21-N
内容量
1台
参考基準価格
¥51,600
通常価格単価(税別)
¥33,540¥31,863
特価

 

●特長: 
公共建築協会評価品、JIS適合品  

●用途: 
鋼管用  

●形状: 
単式内圧形  
●質量(kg): 
8.5  
●形式: 
二層ベローズ形  
●寸法L(mm): 
415  
●呼び径: 
65  
●流体温度(℃): 
220以下  
●適合流体: 
蒸気・空気・気体・水・温水・油  
●端接続: 
JIS 10K ルーズフランジ  
●材質(ベローズ): 
SUS316L  
●面間寸法(mm): 
415  
●適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●伸縮量(mm): 
伸び:10
縮み:25  

●材質(継手): 
SS(鋼)フランジ  
●材質(外筒): 
SUS304  
●材質(内筒): 
SUS316L  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧