ベン

※代表画像です
- ●特長:
- 公共建築協会評価品、JIS適合品
- ●用途:
- 鋼管用
- ●形状:
- 複式内圧形
- ●質量(kg):
- 22
- ●形式:
- 二層ベローズ形
- ●寸法L(mm):
- 880
- ●呼び径:
- 100
- ●寸法H(mm):
- 170
- ●寸法h1(mm):
- 19
- ●寸法J(mm):
- 120
- ●寸法K(mm):
- 130
- ●流体温度(℃):
- 220以下
- ●適合流体:
- 蒸気・空気・気体・水・温水・油
- ●端接続:
- JIS 10K ルーズフランジ
- ●材質(ベローズ):
- SUS316L
- ●面間寸法(mm):
- 880
- ●適合圧力(MPa):
- 1.0以下
- ●伸縮量(mm):
- 伸び:20
縮み:50
- ●材質(継手):
- SS(鋼)フランジ
- ●材質(外筒):
- SUS304
- ●材質(内筒):
- SUS316L