曜日別特売
JB22-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 07100721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB22-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 07100721
JB22-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 07100721

ベローズ形伸縮管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
07100721
品番
JB22-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥279,000

公共建築協会評価品、JIS適合品

伸縮量(mm)
伸び:20
縮み:50
用途
鋼管用
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:20/縮み:50
使用温度範囲(℃)
220以下
最高使用圧力(MPa)
1
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:ステンレス鋼、内筒:A240-316L(SUS316相当)、ベローズ:A240-316L(SUS316相当)
形状
複式内圧形
質量(kg)
30.5
形式
二層ベローズ形
寸法L(mm)
880
呼び径
125
寸法H(mm)
200
寸法h1(mm)
19
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
寸法J(mm)
120
寸法K(mm)
150
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続
JIS 10K ルーズフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
面間寸法(mm)
880
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
SUS304
材質(内筒)
SUS316L

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする