間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベン

ストレーナ

※代表画像です
 
注文コード
07100755
メーカー品番
KT1-G
内容量
1台
参考基準価格
¥37,100
通常価格単価(税別)
¥25,970¥24,672
特価

 

●特長: 
コンパクト・軽量  

●質量(kg): 
15  
●材質(本体): 
FC(ねずみ鋳鉄)  
●形式: 
T形  
●寸法L(mm): 
240  
●呼び径: 
65  
●寸法H(mm): 
89  
●寸法A(mm): 
158  
●表面処理: 
内面:防錆油
外面:シルバー  

●流体温度(℃): 
220以下  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5]  
●適合流体: 
蒸気・気体・液体  
●端接続: 
JIS 10K RFフランジ  
●適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●材質(網): 
SUS(ステンレス鋼)  
●網目: 
60メッシュ  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧