ベン

※代表画像です
- ●特長:
- コンパクト・軽量
- ●質量(kg):
- 19
- ●材質(本体):
- FC(ねずみ鋳鉄)
- ●形式:
- T形
- ●寸法L(mm):
- 265
- ●呼び径:
- 80
- ●寸法H(mm):
- 103
- ●寸法A(mm):
- 170
- ●表面処理:
- 内面:防錆油
外面:シルバー
- ●流体温度(℃):
- 220以下
- ●耐圧性MPa[kgf/cm2]:
- 水圧:1.75[17.5]
- ●適合流体:
- 蒸気・気体・液体
- ●端接続:
- JIS 10K RFフランジ
- ●適合圧力(MPa):
- 1.0以下
- ●材質(網):
- SUS(ステンレス鋼)
- ●網目:
- 60メッシュ