ベン
- ●その他:
- 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
- ●質量(kg):
- 2.8
- ●材質(本体):
- CAC406(青銅鋳物)
- ●形式:
- 準直動式
- ●寸法L(mm):
- 106
- ●呼び径:
- 32
- ●寸法H(mm):
- 147
- ●保護構造:
- 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
- ●定格電圧(V):
- AC100/200 (50/60Hz)、AC110/220 (60Hz) 共用
- ●定格電流(A):
- AC100:0.35
AC200:0.18
- ●絶縁種別:
- H種(シリコンモールド)
- ●寸法G(mm):
- 27
- ●流体温度(℃):
- 5〜180(温水の場合100以下)
- ●起動電流(A):
- AC100:1.3
AC200:0.65
- ●寸法d(inch):
- 1 1/4
- ●耐圧性MPa[kgf/cm2]:
- 水圧:2[20]
- ●取付姿勢:
- コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。
- ●適合流体:
- 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油・ガソリン程度)
- ●周囲温度(℃):
- 5〜60
- ●弁前後の最小差圧(MPa):
- 0{0kgf}(コイルが水平の場合は0.03{0.3Kgf})
- ●端接続:
- JIS Rcねじ
- ●材質(弁体):
- SUS(ステンレス鋼)
- ●材質(ディスク):
- テフロン
- ●許容漏洩量:
- 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)
空気:50mL/min以下(0.05〜1.0MPa{0.5〜10kgf}時)
- ●作動:
- 通電開
- ●適合圧力(MPa):
- 0〜1.0
- ●流体粘度(cSt):
- 20以下
- ●Cv値:
- 18
- ●ポート径(Φmm):
- 32
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 875
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1098