工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
電磁弁
>
ベン
ベン
電磁弁
5日以内出荷とは
注文コード
07100974
メーカー品番
WS12-F
内容量
1台
参考基準価格
¥62,600
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は40,690円となります。
通常価格
単価(税別)
¥36,985
¥35,136
数量:
●仕様:
ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
●その他:
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
●質量(kg):
2.8
●材質(本体):
CAC406(青銅鋳物)
●形式:
準直動式
●寸法L(mm):
106
●呼び径:
32
●寸法H(mm):
148
●保護構造:
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
●定格電圧(V):
AC100/200 (50/60Hz)、AC110/220 (60Hz) 共用
●定格電流(A):
AC100:0.35
AC200:0.18
●絶縁種別:
B種(シリコンモールド)
●寸法G(mm):
27
●流体温度(℃):
5〜60
●起動電流(A):
AC100:1.3
AC200:0.65
●寸法d(inch):
1 1/4
●耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
水圧:2[20]
●取付姿勢:
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。
●適合流体:
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
●周囲温度(℃):
5〜60
●弁前後の最小差圧(MPa):
0{0kgf}(コイルが水平の場合は0.03{0.3Kgf})
●端接続:
JIS Rcねじ
●材質(ダイヤフラム):
NBR
●許容漏洩量:
蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa{025〜10kgf}時)
●作動:
汎用通電開
●適合圧力(MPa):
0〜1.0
●流体粘度(cSt):
20以下
●材質(ダイヤフラムウケ):
C3604またはSUS
●Cv値:
17
●ポート径(Φmm):
32
●RED BOOKVol3ページ:
875
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年
商品点数:9
¥208〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電磁弁
ベン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)