間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
GREAT TOOL

コードレスインパクトドライバー

   
取扱い終了 
注文コード
07101175
品番
GTID-12-2A
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
ネジ締めゆるめが打撃で早い  

●仕様: 
無断変速スイッチ付
インパクト機構付
正逆回転切替スイッチ付
ブレーキ機構付  

●セット内容: 
コードレスインパクトドライバー(本体)GTID-12-2A
12V30分充電バッテリーパック BPS-120A(2個付)
30分充電器12V用
両頭ビット PH1・PH2 (2本付)  

●全長(mm): 
190  
●質量(kg): 
1.6  
●高さ(mm): 
220  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2200  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜2900  
●ねじ締め能力(mm): 
木ネジ Ф3.5〜Ф5.8
普通ボルト M6〜M10
テクスネジ Ф3.5〜Ф6  

●回転方向: 
正逆回転  
●電池: 
ニッケルカドミウム  
●充電器出力: 
電圧:DC-12V
電流:3.1A  

●充電器入力: 
電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
容量:63VA  

●充電器質量(kg): 
1.5  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
88.2[900]  
●本体電圧(V): 
DC-12  
●充電時間(分): 
約30  
●RED BOOKVol3ページ: 
458  
●総合カタログVol13ページ: 
100  

代替相当品
07101175
GTID-12-2A
09892897
CIDS-120BW
SHINKO
コードレスインパクトドライバー
1台 ¥8,340 LEDライト搭載の同等品です

専用部品(オプション)

02456377
精密用ドリルチャック

アックスブレーン

DBC-65

1個

¥2,167

その他関連商品

六角軸鉄工ドリル

SK-11

商品点数:18

¥333〜

六角軸スパイラルタップ

ノーブランド

商品点数:6

¥940〜

08237415
GTID-12-2A用バッテリー

GREAT TOOL

BPS120A

1個

¥3,000

09452737
GTID-12-2A用充電器

GREAT TOOL

BCS30

1台

¥3,230

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

B型クランプ

MAXPOWER

商品点数:7

¥285〜

簡易マスク(カップ型)

MonotaRO

商品点数:1

¥375

精密用ドリルチャック

アックスブレーン

商品点数:2

¥2,093〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34