間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

卓上消磁器

 
注文コード
07135746
品番
HC-56
内容量
1台
参考基準価格
¥7,400
通常価格単価(税別)
¥7,400¥7,030
特価

 

商品説明(動画)
動画を見るには?
●特長: 
帯磁したピンセット、ドライバーなどの工具を瞬時に消磁、着磁も可能。  

●質量(g): 
300  
●外形寸法(mm): 
最大部径:84Ф
最小部径:48Ф
高さ:57  

●消費電力(W): 
40  
●電源: 
AC100V 50/60Hz  
●定格電流(A): 
0.6(50Hz) /0.55(60Hz)  
●電源コード(m): 
2  
●温度ヒューズ: 
溶断温度127℃  
●最大磁束密度: 
65mt(50Hz)/55mT(60Hz)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
卓上消磁器 卓上消磁器
ホーザン

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント