- 防錆潤滑剤 モノタロウ 07135861

モノタロウ

防錆潤滑剤

(332件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(420mL)注文コード07135861品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

優れた潤滑性と防錆力を発揮します。
金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。
水置換性があり、金属を錆から守ります。
浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。

用途金属の防錆・潤滑成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)塩水噴霧(参考値)24時間:A級(JIS K2246)膜厚(μm)(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL表面張力(mN/m)(参考値)25.1(JIS K2241)摩擦係数(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)危険物の性状非水溶性
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:332
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07135861
2023-01-06
用途: 防錆潤滑
教育・研究機関

防錆潤滑用に使用しています.長期使用用にはあまり向かないようですが,身近なところでいつでも補修できるところでしたら,十分と思います.

対象商品 : 07135861
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 07135861
2018-01-17
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

近隣のホームセンターの6割程度で購入できました。製品としては問題ありませんが、CRC556と比較すると、少し減るのが速いみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07135861
2018-08-31
用途: メンテナス用

自転車や住まいの可動部に使用しています。呉556とそん色なく使用しています。

対象商品 : 07135861
2018-04-05
用途: 車の錆び防止や、各、金属部品の潤滑や、防錆に。
おやじ養鯉場

安いのが取り柄!、必要充分。
他の物を買ったついでに、ちょくちょく買っています。

対象商品 : 07135861
2018-10-24
用途: ドアのきしみ防止等に使用している。

液だれが多く、もう少ししっかりきしむ部分についてほしい。いつもてっしゅ等で周りを吹いている。ノズルがあると便利と思う。

対象商品 : 07135861
2017-11-24
用途: バイクのメンテ
サイダ設計

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

対象商品 : 07135861
2017-11-02
用途: 潤滑油として

最近は同様商品が送料無料で、198円税込みで購入できますので、そちらでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする