小原歯車工業(KHK)

※代表画像です
- ●材質:
- ジュラコン(M90-44)
- ●形状:
- S9
- ●歯数:
- 28
- ●質量(g):
- 2
- ●モジュール:
- 0.8
- ●穴径A(Φmm):
- 5
- ●圧力角(°):
- 20
- ●歯形:
- 並歯
- ●精度等級:
- JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)
旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
- ●歯面硬度:
- 110〜120HRR
- ●歯面仕上げ:
- 成形
- ●バックラッシ(mm):
- 0.1〜0.24(理論値)
- ●歯幅E(mm):
- 4
- ●ボス径B(Φmm):
- 10
- ●基準円直径C(Φmm):
- 22.4
- ●ボス長F(mm):
- 5
- ●全長G(mm):
- 9
- ●許容トルク(N・m[kgf・m]):
- 曲げ強さ(参考値):0.9542(0.0973)
- ●ウェブ厚H(mm):
- 2
- ●リム径I(φmm):
- 19
- ●歯先円直径D(Φmm):
- 24
- ●歯の基準面:
- 穴
- ●ボス径B1(Φmm):
- 8
- ●ボス深さJ(mm):
- 1
- ●公差A(mm):
- -0.05〜0.1