間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三好パイジョン

ステンレスクランプ200シリーズ

注文コード
07163414
品番
PC4S200
内容量
1個
参考基準価格
¥4,400
単価(税別)
¥3,740

 

●特長: 
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性  

●付属品: 
パイプ  
●材質: 
SUS304  
●寸法L(mm): 
36  
●ねじ: 
M4(締付用)  
●寸法A(mm): 
13  
●寸法D(Φmm): 
15  
●寸法B(mm): 
10  
●寸法C(mm): 
13  
●寸法d1(Φmm): 
9  
●寸法d2(Φmm): 
9  
●公差Φd1: 
H8  
●公差φd2: 
H8  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34