三好パイジョン

※代表画像です
- ●特長:
- さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
- ●付属品:
- パイプ
- ●材質:
- SUS304
- ●寸法H(mm):
- 10
- ●ねじ:
- M3(締付用)
- ●寸法A(mm):
- 11
- ●寸法F(mm):
- 32
- ●寸法D(Φmm):
- 18
- ●寸法E(mm):
- 32
- ●寸法B(mm):
- 11
- ●寸法C(mm):
- 6
- ●寸法d(Φmm):
- 9
- ●寸法G(mm):
- 25
- ●寸法P(Φmm):
- 3.5
- ●公差Φd:
- H8