間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

マシンキー 両角キー (標準品)

 
注文コード
07170466
品番
4×4×28
内容量
1本
参考基準価格
¥90
通常価格単価(税別)
¥77¥73
特価

 

●材質: 
S45C  
●寸法L(mm): 
28  
●規格: 
新JIS規格  
●寸法b(mm): 
4(-0.03〜0)  
●寸法h(mm): 
4(-0.03〜0)  
●RED BOOKVol3ページ: 
945  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マシンキー 平行両角キー

ノーブランド

商品点数:85

¥117〜

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥369〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34