間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

マシンキー 両角キー (標準品)

 
注文コード
07170527
メーカー品番
5×5×12
内容量
1本
参考基準価格
¥80
通常価格単価(税別)
¥76¥72
特価

 

●材質: 
S45C  
●寸法L(mm): 
12  
●規格: 
新JIS規格  
●寸法b(mm): 
5(-0.03〜0)  
●寸法h(mm): 
5(-0.03〜0)  
●RED BOOKVol3ページ: 
945  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マシンキー 平行両角キー

ノーブランド

商品点数:85

¥117〜

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥312〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧