間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

マシンキー 片丸キー (ステンレス)

 
注文コード
07175131
メーカー品番
8×7×60
内容量
1本
参考基準価格
¥900
通常価格単価(税別)
¥765¥727
特価

 

●材質: 
SUS304  
●寸法L(mm): 
60  
●規格: 
新JIS規格  
●寸法b(mm): 
8(-0.036〜0)  
●寸法h(mm): 
7(-0.09〜0)  
●RED BOOKVol3ページ: 
943  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付止ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)

ノーブランド

商品点数:74

¥400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧