スガツネ(LAMP)
- ●特長:
- 化粧座金はH42-Z型と共通です。
- ●適合:
- H42-Z型
- ●質量(g):
- 320
- ●寸法L(mm):
- 250
- ●寸法P(mm):
- 238
- ●仕上:
- ハンドル:鏡面研磨
化粧座金:バレル研磨
スプリングワッシャ:素地
六角ナット:素地
- ●寸法H1(mm):
- 50
- ●寸法H2(mm):
- 20
- ●ねじ寸法M:
- M8×1.25
- ●寸法B(Φmm):
- 12
- ●材質(ハンドル):
- ステンレス鋼(SUS304)
- ●寸法R:
- 6
- ●化粧座金:
- H-42-Z-12
- ●材質(化粧座金):
- ステンレス鋼(SUS304)
- ●材質(スプリングワッシャ):
- ステンレス鋼
- ●材質(六角ナット):
- ステンレス鋼