間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 ハンドル

 
出荷目安:6日 返品不可 
6日以内出荷とは
注文コード
07180625
メーカー品番
H-42-C-14
内容量
1個
参考基準価格
¥220
単価(税別)
¥220

 

●適合: 
H42-Z型  
●材質: 
ステンレス鋼(SUS304)  
●質量(g): 
25  
●寸法L(mm): 
86  
●寸法H(mm): 
30  
●寸法S(mm): 
7  
●寸法P(mm): 
80  
●仕上: 
鏡面研磨  
●ねじ寸法M: 
M4×0.7  
●寸法B(Φmm): 
6  
●寸法R: 
3  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

スーパーノブ

鍋屋バイテック会社

商品点数:4

¥70〜

ステンレス 強力打掛 締付

PLUS

商品点数:4

¥568〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧