間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)

 
注文コード
07180686
品番
H-42-Z-10
内容量
1パック(2個入)
参考基準価格
¥190
通常価格単価(税別)
¥181¥172
特価

 

●特長: 
ステンレスハンドルH42-B、H-42-C型用の座金です。  

●適合: 
H-42-B-3、H-42-C-3、H-42-B-4、H-42-C-4  
●材質: 
ステンレス鋼(SUS304)  
●質量(g): 
2.7  
●仕上: 
バレル研磨  
●寸法h1(mm): 
1.5  
●寸法h2(mm): 
3.5  
●寸法d1(Φmm): 
6.2  
●寸法d2(Φmm): 
10.2  
●寸法c(mm): 
1.5  
●寸法d3(Φmm): 
15  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス鋼製 ハンドル

スガツネ(LAMP)

商品点数:10

¥228〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34