間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 長丁番

※代表画像です
 
注文コード
07181526
品番
LSN8-38-1800
内容量
1個
参考基準価格
¥4,800
単価(税別)
¥4,560

 

●特長: 
耐食性に優れています。  

●用途: 
銀行のATM、ゲーム機、制御盤など  

●材質: 
ステンレス鋼(SUS304)  
●寸法L1(mm): 
1800  
●寸法t(mm): 
0.8  
●寸法D(Φmm): 
2.6  
●寸法L2(mm): 
12.5  
●寸法W(mm): 
38  
●仕上: 
研磨  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34