工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
丁番・ヒンジ・ステー
>
丁番
スガツネ(LAMP)
ステンレス鋼製 長丁番
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
07181657
品番
LSN20-50-1000
内容量
1個
参考基準価格
¥7,400
通常価格
単価(税別)
¥7,030
¥6,679
数量:
●特長:
耐食性に優れています。
●用途:
銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
●材質:
ステンレス鋼(SUS304)
●寸法L1(mm):
1000
●寸法t(mm):
2
●寸法D(Φmm):
5
●寸法L2(mm):
50
●寸法W(mm):
50
●仕上:
研磨
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス鋼製 長丁番
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF