工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
丁番・ヒンジ・ステー
>
丁番
スガツネ(LAMP)
重量用抜き差し丁番
5日以内出荷とは
注文コード
07181903
品番
HNH-50AL
内容量
1個
参考基準価格
¥390
単価(税別)
¥371
数量:
●仕様:
左用
●材質:
鋼
●質量(g):
60
●寸法L1(mm):
50
●寸法t(mm):
2.6
●寸法D1(Φmm):
5
●寸法D2(Φmm):
10.5
●寸法L2(mm):
45
●寸法W(mm):
40
●仕上:
有色クロメート処理
●RED BOOKVol4ページ:
1428
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
重量用抜き差し丁番
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF