間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ロータリープレイン RP型

※代表画像です
   
注文コード
07183364
品番
RP-40N3
内容量
1個
参考基準価格
¥380
11月19日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥375

 

●特長: 
ねじ部が自由自在に可動(首振り)しますので、さまざまな条件のもとでも平行度を保つことができるアジャスターです。  

●材質(本体): 
ステンレス鋼(SUS304)  
●質量(g): 
38  
●寸法A(mm): 
13  
●寸法S(mm): 
20  
●寸法D(Φmm): 
40  
●寸法B(mm): 
15  
●材質(ねじ部): 
鋼  
●仕上: 
本体:ヘアーライン
底部:ナチュラル
ねじ部:有色クロメート処理  

●寸法H1(mm): 
42.5  
●寸法H2(mm): 
13.7  
●寸法d: 
W3/8  
●耐荷重N(kgf): 
1568(160)  
●材質(底部): 
ポリアミド  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)

ノーブランド

商品点数:43

¥400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34