間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三相電機

冷温水循環ポンプ

※代表画像です
 
注文コード
07183872
品番
PB-4031B
内容量
1台
参考基準価格
¥76,100
単価(税別)
¥60,880

 

●特長: 
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。  

●質量(kg): 
18.5  
●周波数(Hz): 
60  
●寸法L(mm): 
12  
●寸法H(mm): 
109  
●定格電圧(V): 
100  
●寸法A(mm): 
291  
●寸法F(mm): 
148  
●寸法D(mm): 
153  
●定格電流(A): 
6.8  
●寸法E(mm): 
281  
●定格消費電力(W): 
680  
●寸法B(mm): 
351  
●寸法C(mm): 
138  
●寸法I(mm): 
62  
●寸法J(mm): 
28  
●寸法G(mm): 
85  
●寸法K(mm): 
120  
●相数: 
単相  
●モーター出力(W): 
400  
●液温範囲(℃): 
0〜90(清水)  
●設置場所: 
屋内設置用  
●モータプロテクター: 
手動復帰  
●口径(mm): 
40(1 1/2B)  
●許容押込圧(kPa): 
100  
●揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz): 
110/10.5
180/8
220/6  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34