三相電機

※代表画像です
- ●特長:
- エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
- ●質量(kg):
- 45
- ●周波数(Hz):
- 60
- ●寸法L(mm):
- 12
- ●寸法H(mm):
- 140
- ●定格電圧(V):
- 200
- ●寸法A(mm):
- 340
- ●寸法F(mm):
- 215
- ●寸法D(mm):
- 170
- ●定格電流(A):
- 9.0
- ●寸法E(mm):
- 386
- ●定格消費電力(W):
- 2900
- ●寸法B(mm):
- 404
- ●寸法C(mm):
- 170
- ●寸法I(mm):
- 95
- ●寸法J(mm):
- 30
- ●寸法G(mm):
- 117
- ●寸法K(mm):
- 140
- ●相数:
- 三相
- ●モーター出力(W):
- 2200
- ●液温範囲(℃):
- 0〜90(清水)
- ●設置場所:
- 屋内設置用
- ●モータプロテクター:
- 手動復帰
- ●口径(mm):
- 65(2 1/2B)
- ●許容押込圧(kPa):
- 100
- ●揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz):
- 280/22
450/18.5
560/14.5
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥1,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥1,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥1,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |