間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神沢

(MonotaRO よりどり3点)スピードコントローラー15S

 
注文コード
07184204
品番
K-15S
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●電流(A): 
15  
●電圧(V): 
100  
●ヒューズ: 
ガラス管ヒューズ  
●最大負荷(W): 
1500  
●回転数(%): 
8〜70  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34