間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
積水化学工業

エスロンボールバルブ フランジ式

※代表画像です
 
注文コード
07185647
品番
-
内容量
1台
参考基準価格
¥10,480
単価(税別)
¥9,432

 

●特長: 
方向性のないボール飛び出し防止機構を内蔵しており、ユニオンナットを緩めてもボールが飛び出さず、点検・補修時でも安全です。
ユニオンナットの増し締めによって現場で止水力をアップできます。
パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。  

●種別: 
手動バルブ  
●材質: 
ボール押さえ、セットリング、フランジ受口:PVC  
●質量(kg): 
1.7(参考)  
●使用温度範囲(℃): 
0〜50  
●寸法L(mm): 
212  
●寸法H(mm): 
171(参考)  
●呼び径(B): 
1 1/2  
●外径D(Φmm): 
140  
●接続方式: 
フランジ式  
●厚さ(t)(mm): 
16  
●材質(ボール): 
PVC  
●寸法h(mm): 
101(参考)  
●呼び径(A): 
40  
●ボルト穴数: 
4  
●最高許容圧力(MPa): 
1.0(常温)  
●材質(Oリング): 
EPDM  
●材質(ステム): 
PVC  
●材質(ハンドル): 
PVC  
●材質(ボールシート): 
PTFE  
●材質(ボディ): 
PVC  
●寸法LH(mm): 
152  
●材質(ナット): 
(ユニオン)PVC  
●寸法Du(φmm): 
98  
●ボルト穴径h(Φmm): 
19  
●中心円C(φmm): 
105  
●口径d(Φmm): 
40  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34