ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
クレトイシ
ノルゾンエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
07186821
品番
BD0930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ジルコニアと粒を使用した研削能率向上とソフトな切れ味に優れた高性能といしです。
用途
一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
仕様
ZNA24Q
厚さ(mm)
6
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ノルゾンエース クレトイシ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ