間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

アスベスト標識

注文コード
07197425
品番
アスベスト-3
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,500
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥1,425

 

●特長: 
作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3〜1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。  

●材質: 
硬質エンビ  
●形状: 
標識  
●サイズ: 
350×250×2mm  
●文字内容: 
注意 アスベスト除去中 専用保護具無き者立入禁止  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

作業主任者の職務標識

日本緑十字社

商品点数:25

¥3,135

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34