工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
インラインバルブ(TAIYO)
>
インラインチェックバルブ
TAIYO
インラインチェックバルブ
5日以内出荷とは
注文コード
07198292
メーカー品番
8C800S
内容量
1台
参考基準価格
¥7,500
通常価格
単価(税別)
¥6,380
¥6,061
数量:
●特長:
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
●注意:
※取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。
●接続口径:
Rc1/2
●質量(g):
510
●使用温度範囲(℃):
−10〜+60(油温 但し凍結なきこと)
●最大流量(L/min):
57
●最高使用圧力(MPa):
34.5
●寸法D(mm):
16
●包装(本×包):
87
●寸法B(mm):
87
●寸法C(mm):
32
●クラッキング圧力(MPa):
0.03
●使用作動油:
一般鉱物性作動油
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
インラインチェックバルブ
TAIYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)