鍋屋バイテック会社
- ●特長:
- 丸フランジタイプのシャフトホルダ。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。
- ●付属品:
- 六角穴付き止めねじ
- ●材質:
- スティール(S45C)
- ●質量(g):
- 32
- ●寸法H(mm):
- 20
- ●寸法d(mm):
- 10
- ●寸法D(Φmm):
- 14
- ●寸法D(mm):
- 14
- ●表面処理:
- 無電解ニッケルメッキ
- ●寸法C(mm):
- 3.5
- ●寸法D1(Φmm):
- 30
- ●寸法D1(mm):
- 30
- ●寸法T(mm):
- 5
- ●寸法P(mm):
- 22
- ●寸法h(mm):
- 12
- ●ねじ径M:
- M3
- ●寸法C(Φmm):
- 3.5
- ●軸穴径d(Φmm):
- 10
- ●軸穴径公差:
- H7
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 940
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1214