間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

シャフトホルダ

  
注文コード
07208047
品番
CSH-20-R
内容量
1個
参考基準価格
¥2,510
単価(税別)
¥2,259

 

●特長: 
丸フランジタイプのシャフトホルダ。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。  

●付属品: 
六角穴付き止めねじ  
●材質: 
スティール(S45C)  
●質量(g): 
153  
●寸法H(mm): 
32  
●寸法d(mm): 
20  
●寸法D(Φmm): 
28  
●寸法D(mm): 
28  
●表面処理: 
無電解ニッケルメッキ  
●寸法C(mm): 
5.5  
●寸法D1(Φmm): 
50  
●寸法D1(mm): 
50  
●寸法T(mm): 
8  
●寸法P(mm): 
39  
●寸法h(mm): 
20  
●ねじ径M: 
M5  
●寸法C(Φmm): 
5.5  
●軸穴径d(Φmm): 
20  
●軸穴径公差: 
H7  
●RED BOOKVol3ページ: 
940  
●RED BOOKVol4ページ: 
1214  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34