CSHA-10-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208607

CSHA-10-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208607
CSHA-10-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208607
CSHA-10-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208607

シャフトホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07208607
品番
CSHA-10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。

質量(g)
7
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
14
寸法T(mm)
5
寸法h(mm)
12
ねじ径M
M3
寸法C(Φmm)
3.5
寸法E(mm)
22
寸法D1(mm)
30
寸法W(mm)
18
軸穴径d(Φmm)
10
付属品
六角穴付き止めねじ
材質
アルミニウム(A2024)
表面処理
アルマイト処理
軸穴径公差
H7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする